Phenomenex
Luna 15umC18(2)100A 00シリーズ
種類
LCカラム
粒子径(μm)
15
固定相
C18(2)
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72830347
00B-4273-V0-AX
50
67-7327-17
50
¥
1,131,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72830356
00D-4273-P0-AX
100
67-7331-25
21.2
¥
330,000
¥
329,999
¥
362,999
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。