曜日別特売

Synergi(TM) Preparative Columns Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm)

Synergi(TM) Preparative Columns Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式軸方向圧縮内径(mm)21.2細孔径80A固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
粒子径(μm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283046000B-4336-P0-AX5067-7327-26L114極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
362,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283046900B-4375-P0-AX5067-7327-46L14極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
362,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283047800D-4336-P0-AX10067-7331-35L114極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
524,000
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283048700D-4424-P0-AX10067-7331-69L14TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
524,000
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283049600F-4336-P0-AX15067-7335-89L114極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
608,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283050500F-4337-P0-AX15067-7335-95L874TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
608,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283051400F-4375-P0-AX15067-7336-08L14極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
608,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283053000F-4424-P0-AX15067-7336-40L14TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
608,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283053900F-4425-P0-AX15067-7336-43L110TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
606,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283054800G-4336-P0-AX25067-7341-36L114極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
720,000
719,800
791,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283055700G-4337-P0-AX25067-7341-40L874TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
720,000
719,800
791,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283056600G-4351-P0-AX25067-7341-48L1110極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
698,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283057500G-4375-P0-AX25067-7341-62L14極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
720,000
719,800
791,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283058400G-4376-P0-AX25067-7341-67L110極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
698,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283060000G-4424-P0-AX25067-7342-06L14TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
720,000
719,800
791,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283060900G-4425-P0-AX25067-7342-10L110TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
698,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする