曜日別特売

Clarity(TM) Minibore Columns (mm)

Clarity(TM) Minibore Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column内容量1個
関連資料:(2.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
細孔径
粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283102900B-4441-B05067-7327-862110A3
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283103800B-4479-AN5067-7328-412.1100A2.6
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283104700B-4480-AN5067-7328-422.1100A1.7
191,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283105600B-4745-AN5067-7329-292.1100A5
124,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283106500B-4746-AN5067-7329-312.1100A2.6
162,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283107400B-4747-AN5067-7329-332.1100A1.7
180,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283109000D-4441-B010067-7331-852110A3
155,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283109900D-4479-AN10067-7332-422.1100A2.6
174,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283110800D-4480-AN10067-7332-442.1100A1.7
191,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283111700D-4746-AN10067-7333-402.1100A2.6
178,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283112600D-4747-AN10067-7333-422.1100A1.7
186,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283113500F-4441-B015067-7336-572110A3
174,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283114400F-4442-B015067-7336-592110A5
165,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする