曜日別特売

Clarity(R) 5μm Oligo-RP、LCカラム 00シリーズ

Clarity(R) 5μm Oligo-RP、LCカラム 00シリーズ - Phenomenex

推奨用途:合成オリゴヌクレオチド混合物の精製

フォーマット形式軸方向圧縮細孔径110AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相C18 ・ オリゴRP分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283135400B-4442-P0-AX5067-7327-9121.2
393,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283137000F-4442-P0-AX15067-7336-6221.2
657,000
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283137900G-4442-U0-AX25067-7342-2730
2,260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする