曜日別特売

Gemini 110A 00B-4455シリーズ

Gemini 110A 00B-4455シリーズ - Phenomenex
長さ(mm)50種類LCカラム粒子径(μm)10固定相NX-C18内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283140600B-4455-U0-AX67-7328-1930
693,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283141500B-4455-V0-AX67-7328-2050
1,232,000
1,198,000
1,317,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする