Kinetex(TM) 2.6 μm Microbore Columns (mm)

Kinetex(TM)  2.6 μm Microbore Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)1.00細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.6固体サポートコアシェルシリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283225500B-4462-A05067-7328-30TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283226400B-4496-A05067-7328-54イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283228000D-4496-A010067-7332-60イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
156,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283228900F-4496-A015067-7337-49イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
167,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする