曜日別特売

Kinetex(TM) 5 μm Analytical Columns (mm)

Kinetex(TM) 5 μm Analytical Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)4.60細孔径100A粒子径(μm)5内容量1個
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
固体サポート
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283275400B-4601-E05067-7328-71L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
103,000
102,999
113,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283277000B-4603-E05067-7328-79L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
103,000
102,999
113,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283277900B-4605-E05067-7328-83L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
103,000
102,999
113,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283278800B-4608-E05067-7328-89L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
103,000
102,999
113,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283279700B-4627-E05067-7328-97L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
103,000
102,999
113,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283280600B-4633-E05067-7329-04L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
119,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283281500B-4724-E05067-7329-15L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
103,000
102,999
113,299(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283282400D-4601-E010067-7332-79L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
132,000
131,999
145,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283284000D-4603-E010067-7332-86L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
132,000
131,999
145,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283284900D-4605-E010067-7332-91L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
132,000
131,999
145,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283285800D-4608-E010067-7332-98L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
132,000
131,999
145,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283286700D-4627-E010067-7333-09L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
132,000
131,999
145,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283287600D-4633-E010067-7333-16L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
140,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283288500D-4724-E010067-7333-26L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
132,000
131,999
145,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283289400F-4603-E015067-7337-77L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
147,000
146,999
161,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283291000F-4606-E015067-7337-84L3コアシェルシリカ非結合シリカ ・ ヒリック
147,000
146,999
161,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283291900F-4608-E015067-7337-86L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
147,000
146,999
161,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283292800F-4627-E015067-7337-94L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
147,000
146,999
161,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283293700F-4724-E015067-7338-14L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
147,000
146,999
161,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283294600G-4603-E025067-7343-09L11コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
154,000
153,999
169,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283295500G-4605-E025067-7343-12L1コアシェルシリカイソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
154,000
153,999
169,399(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283296400G-4606-E025067-7343-16L3コアシェルシリカ非結合シリカ ・ ヒリック
154,000
153,999
169,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283298000G-4608-E025067-7343-19L7コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
154,000
153,999
169,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283298900G-4627-E025067-7343-38L11コアシェルシリカTMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
154,000
153,999
169,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283299800G-4724-E025067-7343-50L43コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
154,000
153,999
169,399(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283300700G-4601-E025067-7347-32L1コアシェルシリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
154,000
153,999
169,399(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283301600F-4633-E015067-7347-37L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
162,000
161,999
178,199(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283302500G-4633-E025067-7347-38L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカTMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
170,000
169,999
186,999(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする