曜日別特売

Luna(TM) Omega 1.6 μm Microbore Columns (mm)

Luna(TM) Omega 1.6 μm Microbore Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)1細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)1.6固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
関連資料:(2.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283361000B-4742-A05067-7329-26オメガ C18
139,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283361900B-4748-A05067-7329-34オメガ ポーラー C18
139,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283362800D-4742-A010067-7333-35オメガ C18
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283363700D-4748-A010067-7333-43オメガ ポーラー C18
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283364600F-4742-A015067-7338-30オメガ C18
148,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283365500F-4748-A015067-7338-36オメガ ポーラー C18
148,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする