Phenomenex
Luna Omega 1.6μm C18 00シリーズ
フォーマット形式
Column
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
1.6
固体サポート
完全多孔質シリカ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
固定相
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72833664
00B-4742-E0
50
67-7329-28
4.6
オメガ C18
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72833680
00F-4748-Y0
150
67-7338-38
3
オメガ ポーラー C18
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。