曜日別特売

Luna(TM) Omega 5 μm Analytical Columns (mm)

Luna(TM) Omega 5 μm Analytical Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
関連資料:(2.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283380400B-4753-E05067-7329-39オメガ PS C18
121,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283382000B-4754-E05067-7329-44オメガ ポーラー C18
121,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283382900B-4785-E05067-7329-91オメガ C18
121,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283383800D-4753-E010067-7333-48オメガ PS C18
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283384700D-4754-E010067-7333-54オメガ ポーラー C18
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283385600D-4785-E010067-7334-03オメガ C18
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283386500F-4753-E015067-7338-43オメガ PS C18
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283387400F-4754-E015067-7338-49オメガ ポーラー C18
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283389000F-4785-E015067-7339-13オメガ C18
160,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283389900G-4753-E025067-7343-66オメガ PS C18
174,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283390800G-4754-E025067-7343-71オメガ ポーラー C18
174,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする