曜日別特売

Luna(TM) Omega 5 μm Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm)

Luna(TM) Omega 5 μm Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式軸方向圧縮内径(mm)21.2細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
関連資料:(2.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283391700B-4753-P0-AX5067-7329-40オメガ PS C18
459,000
449,800
494,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283392600D-4753-P0-AX10067-7333-49オメガ PS C18
640,000
639,800
703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283393500D-4754-P0-AX10067-7333-55オメガ ポーラー C18
640,000
639,800
703,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283394400F-4753-P0-AX15067-7338-44オメガ PS C18
739,000
729,800
802,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283396000F-4754-P0-AX15067-7338-50オメガ ポーラー C18
739,000
729,800
802,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283396900G-4753-P0-AX25067-7343-68オメガ PS C18
999,000
989,800
1,088,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283397800G-4754-P0-AX25067-7343-73オメガ ポーラー C18
999,000
989,800
1,088,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283398700G-4785-P0-AX25067-7344-17オメガ C18
999,000
989,800
1,088,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする