曜日別特売

Biozen(TM) Analysis of Biologics Peptide Mapping

Biozen(TM) Analysis of Biologics Peptide Mapping - Phenomenex
フォーマット形式Column細孔径100A内容量1個
関連資料:(4.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283459900B-4768-AN5067-7329-682.12.6ペプチド XB-C18
161,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283460800B-4768-E05067-7329-694.62.6ペプチド XB-C18
161,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283461700B-4770-AN5067-7329-712.11.6ペプチド PS-C18
177,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283462600B-4771-AN5067-7329-722.13ペプチド PS-C18
161,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283463500B-4771-E05067-7329-734.63ペプチド PS-C18
161,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283464400B-4774-AN5067-7329-762.11.7ペプチド XB-C18
177,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283466000D-4768-AN10067-7333-812.12.6ペプチド XB-C18
173,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283466900D-4770-AN10067-7333-822.11.6ペプチド PS-C18
182,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283467800D-4774-AN10067-7333-852.11.7ペプチド XB-C18
182,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283468700F-4768-AN15067-7338-812.12.6ペプチド XB-C18
187,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283469600F-4768-E015067-7338-854.62.6ペプチド XB-C18
187,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283470500F-4770-AN15067-7338-872.11.6ペプチド PS-C18
192,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283471400F-4771-AN15067-7338-882.13ペプチド PS-C18
187,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283473000F-4771-E015067-7338-894.63ペプチド PS-C18
187,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283473900F-4774-AN15067-7338-922.11.7ペプチド XB-C18
192,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする