曜日別特売

Luna(R) 100A、LCカラム 00Cシリーズ

Luna(R) 100A、LCカラム 00Cシリーズ - Phenomenex
長さ(mm)75フォーマット形式Column細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
USPコード
粒子径(μm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283496700C-4040-E067-7330-014.6L75TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
140,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283497600C-4041-E067-7330-024.6L15TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
140,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283498500C-4248-B067-7330-032L73TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)
135,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする