曜日別特売

Axia Packed Columns (cont’d) Luna(TM)

Axia Packed Columns (cont’d) Luna(TM) - Phenomenex
フォーマット形式軸方向圧縮細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(2.99MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
USPコード
粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283499400C-4249-U0-AX7567-7330-0630L75
828,000
819,800
901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283501000C-4252-U0-AX7567-7330-1230L15
828,000
819,800
901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283502800F-4253-P0-AX15067-7335-4321.2L110
606,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283503700F-4253-U0-AX15067-7335-4430L110
1,224,000
1,223,999
1,346,399(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283501900F-4252-U0-AX15067-7335-3930L15
1,447,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283504600G-4272-V0-AX25067-7340-7950L715
1,544,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283505500G-4273-V0-AX25067-7340-8450L115
1,544,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする