曜日別特売

Synergi(TM) 4μm Polar-RP 80A、LCカラム 00シリーズ

Synergi(TM) 4μm Polar-RP 80A、LCカラム 00シリーズ - Phenomenex

推奨用途:極性芳香族化合物の分離

細孔径80AUSPコードL11粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ固定相極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283509800C-4336-Y075Column67-7330-193
155,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283510700D-4336-B0100Column67-7331-332
147,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283511600D-4336-E0100Column67-7331-344.6
162,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283513400D-4336-Y0100Column67-7331-383
158,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283515000F-4336-N0150セミ分取カラム67-7335-8810
342,000
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283512500D-4336-V0-AX100軸方向圧縮67-7331-3750
1,868,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする