曜日別特売

Rezex(TM) LCカラム

Rezex(TM) LCカラム - Phenomenex
細孔径0A固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン内容量1個
関連資料:(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283545700D-0223-K0100Column67-7330-587.88
263,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283546600G-0130-D0250Column67-7339-2948
254,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283547500H-0132-K0300Column67-7344-207.88
318,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283548400H-0136-K0300Column67-7344-227.88
340,000
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283550003B-0130-K050ガードコラム(従来品)67-7345-497.88
95,000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283550903B-0132-K050ガードコラム(従来品)67-7345-507.88
95,000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283551803B-0135-K050ガードコラム(従来品)67-7345-517.88
95,000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283552703B-0136-K050ガードコラム(従来品)67-7345-527.88
95,000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283553603B-0138-K050ガードコラム(従来品)67-7345-537.88
95,000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283554503B-0223-K050ガードコラム(従来品)67-7345-547.88
95,000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283555403R-0133-N060ガードコラム(従来品)67-7345-681012番目
95,000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283557003R-0137-N060ガードコラム(従来品)67-7345-691012番目
95,000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする