曜日別特売

Luna(R) 100A、LCカラム 00Dシリーズ

Luna(R)  100A、LCカラム 00Dシリーズ - Phenomenex
長さ(mm)100細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283557900D-4040-E0Column67-7330-634.65TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283558800D-4043-B0Column67-7330-6625TMS エンドキャッピングを備えた C5 ・ C5
135,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283559700D-4254-Y0Column67-7331-1533CN
150,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283560600D-4377-A0Column67-7331-5313アミノ、アミノプロピル ・ NH2
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283561500D-4378-B0Column67-7331-5625アミノ、アミノプロピル ・ NH2
135,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283562400D-4398-P0-AX軸方向圧縮67-7331-6121.25ベンゼンスルホン酸 ・ SCX
524,000
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする