曜日別特売

HPLC Columns (cont’d) 5 μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm)

HPLC Columns (cont’d)  5 μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm) - Phenomenex
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
フォーマット形式
分離モード
固定相
内径(mm)
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283567600D-4043-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えた C5 ・ C54.610067-7330-67
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283568500D-4249-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)4.610067-7330-93
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283569400D-4255-E01個Column正常相CN4.610067-7331-16
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283571000D-4257-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル4.610067-7331-22
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283571900D-4274-E01個Column正常相非結合シリカ ・ シリカ(2)4.610067-7331-27
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283572800D-4378-E01個Column正常相アミノ、アミノプロピル ・ NH24.610067-7331-57
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283573700D-4398-E01個Columnイオン交換ベンゼンスルホン酸 ・ SCX4.610067-7331-60
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283574600D-4448-E01個Column逆相PFP(2)4.610067-7331-99
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283575500D-4450-E01個Column親水性相互作用ジヒドロキシプロパン、非結合シリカ ・ ヒリック4.610067-7332-07
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283576400F-4043-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えた C5 ・ C54.615067-7334-59
159,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283578000F-4249-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)4.615067-7335-18
159,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283578900F-4255-E01個Column正常相CN4.615067-7335-49
159,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283579800F-4257-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル4.615067-7335-57
159,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283580700F-4398-E01個Columnイオン交換ベンゼンスルホン酸 ・ SCX4.615067-7336-26
159,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283581600G-4043-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えた C5 ・ C54.625067-7339-58
172,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283582500G-4043-N01個セミ分取カラム逆相TMS エンドキャッピングを備えた C5 ・ C51025067-7339-59
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283583400G-4249-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)4.625067-7340-33
172,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283585000G-4249-N01個セミ分取カラム逆相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)1025067-7340-34
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283585900G-4252-N01個セミ分取カラム逆相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)1025067-7340-49
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283586800G-4255-E01個Column正常相CN4.625067-7340-61
172,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283587700G-4255-N01個セミ分取カラム正常相CN1025067-7340-62
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283588600G-4257-N01個セミ分取カラム逆相TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル1025067-7340-69
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283589500G-4274-E01個Column正常相非結合シリカ ・ シリカ(2)4.625067-7340-86
172,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283590400G-4274-N01個セミ分取カラム正常相非結合シリカ ・ シリカ(2)1025067-7340-87
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283592000G-4378-N01個セミ分取カラム正常相アミノ、アミノプロピル ・ NH21025067-7341-73
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283592900G-4398-E01個Columnイオン交換ベンゼンスルホン酸 ・ SCX4.625067-7341-89
172,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283593800G-4398-N01個セミ分取カラムイオン交換ベンゼンスルホン酸 ・ SCX1025067-7341-90
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283594700G-4448-E01個Column逆相PFP(2)4.625067-7342-40
172,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283595600G-4448-N01個セミ分取カラム逆相PFP(2)1025067-7342-41
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283596500G-4450-E01個Column親水性相互作用ジヒドロキシプロパン、非結合シリカ ・ ヒリック4.625067-7342-44
172,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283597400G-4450-N01個セミ分取カラム親水性相互作用ジヒドロキシプロパン、非結合シリカ ・ ヒリック1025067-7342-45
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72835990AJ0-73691パック(3個)ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)イオン交換SCX101067-7346-05
111,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72835999AJ0-83761パック(3個)ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)逆相PFP(2)101067-7346-31
111,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283600800D-4252-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C8(2)4.610067-7347-51
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283601700G-4257-E01個Column逆相TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル4.625067-7347-80
172,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283602600F-4448-E01個Column逆相PFP(2)4.615067-7347-99
159,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする