HyperClone(TM) Guaranteed Replacement to Hypersil 5 μm Minibore and Analytical Columns (mm)

HyperClone(TM) Guaranteed Replacement to Hypersil 5 μm Minibore and Analytical Columns (mm) - Phenomenex

推奨用途:Hypersilの代替品

フォーマット形式ColumnUSPコード該当なし粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
関連資料:(0.38MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
細孔径
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283639400D-4359-E010067-7331-424.6120AC8 ・ MOS(C8)
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283641000D-4361-E010067-7331-444.6120AC18 ・ ODS(C18)
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283641900D-4420-E010067-7331-644.6130AC18 ・ BDS C18
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283642800E-4359-D012567-7334-204120AC8 ・ MOS(C8)
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283643700E-4361-D012567-7334-224120AC18 ・ ODS(C18)
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283644600E-4420-D012567-7334-254130AC18 ・ BDS C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283645500F-4358-E015067-7335-994.6120Aシリカ
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283646400F-4359-E015067-7336-014.6120AC8 ・ MOS(C8)
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283648000F-4361-E015067-7336-024.6120AC18 ・ ODS(C18)
136,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283648900F-4418-E015067-7336-304.6130AC8 ・ BDS C8
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283649800F-4420-B015067-7336-322130AC18 ・ BDS C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283650700F-4420-E015067-7336-334.6130AC18 ・ BDS C18
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283651600F-4422-E015067-7336-344.6120ACN
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283652500G-4358-E025067-7341-514.6120Aシリカ
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283653400G-4359-E025067-7341-524.6120AC8 ・ MOS(C8)
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283655000G-4361-D025067-7341-534120AC18 ・ ODS(C18)
148,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283655900G-4361-E025067-7341-544.6120AC18 ・ ODS(C18)
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283656800G-4361-R025067-7341-563.2120AC18 ・ ODS(C18)
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283657700G-4418-E025067-7341-974.6130AC8 ・ BDS C8
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283658600G-4420-D025067-7341-984130AC18 ・ BDS C18
148,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283659500G-4420-E025067-7341-994.6130AC18 ・ BDS C18
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283660400G-4422-E025067-7342-024.6120ACN
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする