Phenomenex
Luna(TM) One of The World’s Leading LC Columns Luna HILIC
フォーマット形式
Column
粒子径(μm)
5
内容量
1個
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
細孔径
USPコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72836674
00D-4435-B0
100
67-7331-71
2
110A
L1
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72836690
00F-4450-E0
150
67-7336-85
4.6
200A
L20、L3
¥
159,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。