Phenomenex
Gemini(R) C18 110A、LCカラム 00Dシリーズ
推奨用途:高pH条件下での塩基性化合物の分離
長さ(mm)
100
細孔径
110A
USPコード
L1
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
分離モード
逆相
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72836699
00D-4435-N0
セミ分取カラム
67-7331-73
10
5
¥
299,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72836708
00D-4439-A0
Column
67-7331-81
1
3
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。