曜日別特売

Gemini(TM) pH Flexible Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm) continued

Gemini(TM) pH Flexible Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm) continued - Phenomenex
フォーマット形式軸方向圧縮内容量1個
関連資料:(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
細孔径
粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283671700D-4435-U0-AX10067-7331-7530110A5
1,004,000
999,800
1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283672600D-4436-U0-AX10067-7331-7930110A10
946,000
939,800
1,033,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283673500D-4454-U0-AX10067-7332-1530110A5
1,052,000
999,800
1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283674400D-4455-U0-AX10067-7332-2030110A10
984,000
979,800
1,077,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283676000D-4455-V0-AX10067-7332-2150110A10
1,818,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283676900F-4435-U0-AX15067-7336-4830110A5
1,486,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283677800F-4436-U0-AX15067-7336-5230110A10
1,255,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283678700F-4436-V0-AX15067-7336-5350110A10
2,123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283679600F-4454-U0-AX15067-7336-9830110A5
1,542,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283680500F-4455-U0-AX15067-7337-0330110A10
1,316,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283681400F-4455-V0-AX15067-7337-0450110A10
2,509,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283683000G-4435-U0-AX25067-7342-1530110A5
2,132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283683900G-4436-U0-AX25067-7342-2030110A10
1,837,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283684800G-4436-V0-AX25067-7342-2150110A10
2,895,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283685700G-4454-U0-AX25067-7342-5330110A5
2,248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283686600G-4455-U0-AX25067-7342-5830110A10
1,895,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283687500G-4455-V0-AX25067-7342-5950110A10
3,204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283688400G-4763-U0-AX25067-7343-9530100A10
1,837,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283690000G-4763-V0-AX25067-7343-9650100A10
2,895,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする