Phenomenex
Lux(R) 5μm 00D-4459シリーズ
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)
100
細孔径
1000A
USPコード
L40
粒子径(μm)
5
固体サポート
多糖類
固定相
セルロース トリス(3,5 ジメチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-1
分離モード
キラル
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72837040
00D-4459-N0
セミ分取カラム
67-7332-28
10
¥
556,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72837049
00D-4459-P0-AX
軸方向圧縮
67-7332-29
21.2
¥
1,463,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72837058
00D-4459-V0-AX
軸方向圧縮
67-7332-30
50
¥
6,060,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。