Phenomenex
Kinetex 100A, 00シリーズ
種類
LCカラム
内径(mm)
30
粒子径(μm)
5
固定相
HILIC
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72837268
00D-4606-U0-AX
100
67-7332-96
¥
1,175,000
¥
1,174,990
¥
1,292,489
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72837277
00G-4606-U0-AX
250
67-7343-18
¥
2,648,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。