Luna 10umPREP C18 100A

Luna 10umPREP C18 100A - Phenomenex
種類LCカラム粒子径(μm)10内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283728600D-4616-N010067-7333-0210PREP C18(3 )
316,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283729500D-4623-U0-AX10067-7333-0630PREP C18(3)
1,008,000
999,800
1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283732000G-4616-P0-AX25067-7343-2221.2PREP C18(3)
698,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283730400D-4623-V0-AX10067-7333-0750PREP C18(3)
1,643,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283732900G-4616-U0-AX25067-7343-2330PREP C18(3)
1,910,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283733800G-4616-V0-AX25067-7343-2450PREP C18(3)
2,012,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする