曜日別特売

Lux(R) 100×3.0mm 00Dシリーズ

Lux(R) 100×3.0mm 00Dシリーズ - Phenomenex

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離

長さ(mm)100内径(mm)3細孔径1000A内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
粒子径(μm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283750500D-4762-Y0セミ分取カラム67-7333-735i-アミロース-1
280,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283751400D-4778-Y0Column67-7333-913i-アミロース-3
316,000
309,800
340,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする