曜日別特売

Column Cross Reference Chart

Column Cross Reference Chart - Phenomenex
フォーマット形式Column細孔径0A粒子径(μm)8固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン内容量1個
関連資料:(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283761800F-0130-K015067-7334-307.88%架橋樹脂カルシウムイオン型 ・ RCM-単糖類 Ca+2(8%)
274,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283762700F-0138-E015067-7334-334.68%架橋樹脂水素イオン型 ・ ROA-有機酸H+(8%)
274,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283763600F-0138-K015067-7334-347.88%架橋樹脂水素イオン型 ・ ROA-有機酸H+(8%)
282,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283764500G-0138-E025067-7339-304.68%架橋樹脂水素イオン型 ・ ROA-有機酸H+(8%)
274,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283765400H-3252-K030067-7344-647.8RKP-カリウムK+(8%)
322,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする