曜日別特売

Bondclone(TM) LCカラム

Bondclone(TM) LCカラム - Phenomenex

推奨用途:μBondapackの代替品

フォーマット形式Column内径(mm)3.9細孔径148AUSPコード該当なし粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
固定相
分離モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283767000F-2117-C015067-7334-39C18逆相
137,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283767900H-2117-C030067-7344-48C18逆相
162,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283768800H-2119-C030067-7344-51シリカ ・ シル正常相
143,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283769700H-3127-C030067-7344-61CN正常相
162,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283770600H-3128-C030067-7344-62アミノ ・ NH2正常相
162,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283771500H-3129-C030067-7344-63フェニル ・ フェニル逆相
162,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする