Phenomenex
PhenoSphere(TM) 5μm SAX 80A、LCカラム 00F-3151シリーズ
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
細孔径
80A
USPコード
L14、該当なし
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
分離モード
イオン交換
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
固定相
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72837724
00F-3151-B0
67-7334-43
2
サックス
¥
128,000
¥
127,990
¥
140,789
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72837740
00F-3151-E0
67-7334-44
4.6
サックス ・ サックス
¥
128,000
¥
127,990
¥
140,789
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。