Phenomenex
PhenoSphere(TM) ODS(1)80A、LCカラム 00シリーズ
推奨用途:要求の少ない古い方法
フォーマット形式
Column
内径(mm)
4.6
細孔径
80A
USPコード
該当なし
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C18 ・ ODS(1)
分離モード
逆相
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
粒子径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72837767
00F-3222-E0
150
67-7334-47
3
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72837776
00G-3148-E0
250
67-7339-42
5
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。