曜日別特売

SphereClone(TM) 5 μm Columns (mm)

SphereClone(TM) 5 μm Columns (mm) - Phenomenex

推奨用途:スフェリソーブの代替品

フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径80AUSPコード該当なし粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
固定相
分離モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283799500F-4139-E015067-7334-87シリカ正常相
138,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283800400F-4141-E015067-7334-88C6逆相
138,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283802000F-4142-E015067-7334-89C8逆相
138,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283802900F-4143-E015067-7334-90C18 ・ ODS(1)逆相
138,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283803800F-4147-E015067-7334-91アミノ ・ NH2正常相
138,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283804700F-4149-E015067-7334-92サックスイオン交換
138,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283805600G-4139-E025067-7339-96シリカ正常相
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283806500G-4141-E025067-7339-97C6逆相
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283807400G-4142-E025067-7339-98C8逆相
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283809000G-4143-E025067-7339-99C18 ・ ODS(1)逆相
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283809900G-4144-E025067-7340-02C18 ・ ODS(2)逆相
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283810800G-4147-E025067-7340-03アミノ ・ NH2正常相
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283811700G-4149-E025067-7340-04サックスイオン交換
146,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283812600F-4144-E015067-7347-61C18 ・ ODS(2)逆相
138,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする