曜日別特売

Jupiter 5umC4 300A 150×30mm 00F-4167-U0シリーズ

Jupiter 5umC4 300A 150×30mm 00F-4167-U0シリーズ - Phenomenex
長さ(mm)150種類LCカラム内径(mm)30粒子径(μm)5固定相C4内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283813500F-4167-U067-7335-03
1,334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283814400F-4167-U0-AX67-7335-04
1,433,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする