Phenomenex
Luna(R) フェニルーヘキシル 100A、LCカラム パック 00Fシリーズ
推奨用途:芳香族化合物の分離
長さ(mm)
150
フォーマット形式
軸方向圧縮
細孔径
100A
USPコード
L11
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えたヘキシル結合フェニル ・ フェニルヘキシル
分離モード
逆相
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72838230
00F-4285-P0-AX
67-7335-70
21.2
10
¥
606,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72838214
00F-4257-U0-AX
67-7335-59
30
5
¥
1,447,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。