Phenomenex
Luna 10umPh-Hexyl 00シリーズ
種類
LCカラム
内径(mm)
30
粒子径(μm)
10
固定相
Phenyl-Hexyl
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72838309
00F-4285-U0-AX
150
67-7335-71
¥
1,224,000
¥
1,223,999
¥
1,346,399
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72838318
00G-4325-U0-AX
250
67-7341-25
¥
1,350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。