曜日別特売

Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Semi-Prep Columns (mm)

Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Semi-Prep Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式セミ分取カラム内径(mm)10細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283855500F-4435-N015067-7336-46L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
358,000
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283856400F-4454-N015067-7336-96L1NX-C18
361,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283858000G-4435-N025067-7342-13L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
438,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283858900G-4444-N025067-7342-30L11TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
438,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283859800G-4454-N025067-7342-51L1NX-C18
448,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする