曜日別特売

Lux(R) 5μm セルロース LCカラム AXIA(TM) 00Fシリーズ

Lux(R) 5μm  セルロース LCカラム AXIA(TM) 00Fシリーズ - Phenomenex

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離

長さ(mm)150フォーマット形式軸方向圧縮細孔径1000A粒子径(μm)5固体サポート多糖類分離モードキラル内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径(mm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283865000F-4450-V0-AX67-7336-8850セルロース トリス(3、5 ジメチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-1
2,314,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283865900F-4457-U0-AX67-7337-1130セルロース-2
3,050,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283866800F-4459-U0-AX67-7337-1730セルロース トリス(3、5 ジメチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-1
3,050,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283867700F-4491-U0-AX67-7337-3930セルロース トリス(4-クロロ-3-メチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-4
3,050,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283868600F-4493-U0-AX67-7337-4530セルロース トリス(4-メチル安息香酸) ・ セルロース-3
3,050,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする