Phenomenex
Yarra 3μm 00Fシリーズ
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
内径(mm)
4.6
USPコード
L20、L25、L33、L35、L37、L38、L39、L59
粒子径(μm)
3
分離モード
ゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
細孔径
固定相
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72839106
00F-4512-E0
67-7337-67
145A
SEC-2000
¥
323,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72839115
00F-4513-E0
67-7337-69
290A
SEC-3000
¥
323,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。