曜日別特売

Lux(R) 5μm i-アミロース LCカラム 00Fシリーズ

Lux(R) 5μm  i-アミロース LCカラム 00Fシリーズ - Phenomenex

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離

細孔径1000A長さ(mm)150粒子径(μm)5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
固定相
粒子径(μm)
内径(mm)
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283932500F-4762-Y0Columni-アミロース-15315067-7338-75
329,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283931600F-4762-U0-AX軸方向圧縮i-アミロース-153015067-7338-74
3,686,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283933400F-4779-U0-AX軸方向圧縮i-アミロース-353015067-7339-05
3,686,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする