Phenomenex
PhenoSphere(TM) 5μm SAX 00G-3151シリーズ
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)
250
細孔径
80A
USPコード
L14、該当なし
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
サックス ・ サックス
分離モード
イオン交換
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72839456
00G-3151-E0
Column
67-7339-43
4.6
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72839465
00G-3151-N0
セミ分取カラム
67-7339-44
10
¥
234,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。