Jupiter(TM) 10 μm Analytical, Semi-Prep, and Preparative Columns (mm)

Jupiter(TM) 10 μm Analytical, Semi-Prep, and Preparative Columns (mm) - Phenomenex
長さ(mm)250粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(0.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
細孔径
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7283957800G-4055-E0Column67-7339-694.6300AC18
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283958700G-4055-N0セミ分取カラム67-7339-7010300AC18
295,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283959600G-4168-E0Column67-7340-154.6300AC4
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283960500G-4168-N0セミ分取カラム67-7340-1610300AC4
295,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283961400G-4397-E0Column67-7341-844.690AC12 ・ プロテオ
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7283963000G-4397-N0セミ分取カラム67-7341-851090AC12 ・ プロテオ
295,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする