Phenomenex
Prodigy(TM) 5 μm and 10μm SemiPreparative Columns (mm)
推奨用途:低分子
フォーマット形式
セミ分取カラム
分離モード
逆相
固定相
C18 ・ ODS-3
細孔径
100A
固体サポート
完全多孔質シリカ
USPコード
該当なし
長さ(mm)
250
アズワン品番
67-7340-28
内径(mm)
10
粒子径(μm)
10
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子径(μm)
内径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72839980
00G-4244-N0
10
10
250
¥
398,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません