曜日別特売

Luna(R) 10μm PREP C18(2)100A、LCカラム 00G-4324シリーズ

Luna(R) 10μm PREP C18(2)100A、LCカラム 00G-4324シリーズ - Phenomenex
分離モード逆相固定相準備 C8(2)細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ長さ(mm)250粒子径(μm)10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
粒子径(μm)
内径(mm)
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284026900G-4324-N0セミ分取カラム101025067-7341-18
375,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284027800G-4324-P0-AX軸方向圧縮1021.225067-7341-19
540,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284028700G-4324-U0-AX軸方向圧縮103025067-7341-20
1,350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284029600G-4324-V0-AX軸方向圧縮105025067-7341-21
2,290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする