Synergi(TM) 10μm Hydro-RP 80A、LCカラム 00シリーズ

Synergi(TM) 10μm Hydro-RP 80A、LCカラム 00シリーズ - Phenomenex

推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定

細孔径80AUSPコードL1粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ固定相極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284042700H-4376-C0300Column67-7344-773.9
184,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284041800G-4376-V0-AX250軸方向圧縮67-7341-6850
2,721,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする