Phenomenex
Luna 10umSCX 100A
種類
LCカラム
粒子径(μm)
10
固定相
SCX
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72840497
03A-4401-E0
30
67-7345-47
4.6
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72840479
00G-4401-P0-AG
250
67-7341-94
21.2
¥
1,287,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72840488
00G-4401-V0-AX
250
67-7341-96
50
¥
2,721,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。