Phenomenex
Luna(R) PFP(2)100A、LCカラム 00Gシリーズ
推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離
長さ(mm)
250
細孔径
100A
USPコード
L43
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
PFP(2)
分離モード
逆相
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72840524
00G-4447-E0
Column
67-7342-39
4.6
3
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72840540
00G-4448-V0-AX
軸方向圧縮
67-7342-43
50
5
¥
2,895,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。