曜日別特売

Lux (TM) 5 μm Semi-Prep Columns (mm)

Lux (TM) 5 μm Semi-Prep Columns (mm) - Phenomenex

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離

長さ(mm)250内径(mm)10細孔径1000A粒子径(μm)5内容量1個
関連資料:(2.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284054900G-4457-N0セミ分取カラム67-7342-62セルロース トリス(3-クロロ-4-メチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-2
927,000
926,999
1,019,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284055800G-4459-N0セミ分取カラム67-7342-68セルロース トリス(3,5 ジメチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-1
927,000
926,999
1,019,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284056700G-4491-N0セミ分取カラム67-7342-82セルロース トリス(4-クロロ-3-メチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-4
927,000
926,999
1,019,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284057600G-4493-N0セミ分取カラム67-7342-88セルロース トリス(4-メチル安息香酸) ・ セルロース-3
927,000
926,999
1,019,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284058500G-4732-N0セミ分取カラム67-7343-57アミロース トリス(3,5-ジメチルフェニルカルバメート) ・ アミロース-1
927,000
926,999
1,019,699(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284059400G-4756-N0セミ分取カラム67-7343-78i-セルロース-5
1,111,000
1,098,000
1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284061000G-4762-N0セミ分取カラム67-7343-88i-アミロース-1
1,111,000
1,098,000
1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284061900G-4779-N0Column67-7344-09i-アミロース-3
1,111,000
1,098,000
1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする