曜日別特売

Kinetex(R) 5μm 00Gシリーズ

Kinetex(R) 5μm 00Gシリーズ - Phenomenex
長さ(mm)250細孔径100A粒子径(μm)5分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
USPコード
固体サポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284071600G-4602-E0Column67-7343-064.60L43コアシェルシリカ
152,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284072500G-4602-P0-AX軸方向圧縮67-7343-0721.20L43コアシェルシリカ
979,000
969,800
1,066,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284070700G-4601-V0-AX軸方向圧縮67-7343-0550.00L1コアシェルシリカ
3,917,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284073400G-4627-V0-AX軸方向圧縮67-7343-4250.00L11コアシェルシリカ
3,917,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284075000G-4633-V0-AX軸方向圧縮67-7343-4950.00L1エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ
3,917,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284075900G-4724-V0-AX軸方向圧縮67-7343-5350.00L43コアシェルシリカ
3,917,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする