Phenomenex
クロムクローン 5μm 100A、LCカラム 250×4.6mm 00Gシリーズ
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
内径(mm)
4.6
細孔径
100A
粒子径(μm)
5
分離モード
逆相
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
固定相
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72840865
00G-4740-E0
67-7343-63
C8
¥
85,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72840874
00G-4741-E0
67-7343-64
C18
¥
85,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。