曜日別特売

Phenogel(TM) 5 μm Preparative Columns (mm)

Phenogel(TM) 5 μm Preparative Columns (mm) - Phenomenex

推奨用途:小さな有機物の分離(500-6KMW)

内径(mm)21.2細孔径100A固体サポート架橋スチレン ジビニル ベンゼン固定相100A ・ 100A分離モードゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)内容量1個
関連資料:(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
フォーマット形式
アズワン品番
粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284112700H-0442-P0300分取カラム67-7344-285
762,000
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284113603B-0642-P050ガードコラム(従来品)67-7345-5510
211,000
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする