曜日別特売

Phenogel(TM) 10 μm Preparative Columns (mm)

Phenogel(TM) 10 μm Preparative Columns (mm) - Phenomenex

推奨用途:小さな有機物の分離(500-6KMW)

長さ(mm)300フォーマット形式分取カラムアズワン品番67-7344-41内径(mm)21.2細孔径100A粒子径(μm)10固体サポート架橋スチレン ジビニル ベンゼン固定相100A ・ 100A分離モードゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)内容量1個
関連資料:(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284121500H-0642-P0
616,000
609,800
670,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする